• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CGHNM 53-6DG-AV Lame anti-vibranti per scanalature e torniture profonde

Codice art.: 3324930
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3324930
EAN / GTIN 7291075369342
Codice del produttore 3324930
Numero-L L23920 2699

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5.5 mm, Overall Length (OAL) 235 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 93 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5.5 mm
  • Overall Length (OAL) 235 mm
  • Altezza stelo (H) 52.6 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello