GITM 6.00K-3.00 IB20H Inserti a raggio pieno con riporto in CBN per scanalatura e tornitura di materiali ferrosi

Codice art.: 6404178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6404178
    EAN / GTIN 7291075238785
    Codice del produttore 6404178
    Numero-L L23940 1346

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 6 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
    • Tipo di Formatruciolo K
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
    • Larghezza taglio (CW) 6 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 15 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello