GIQL 8-B18-0.15 IC528 Inserti CHAMGROOVE per barenatura interna e profilatura per Dmin 8 mm

Codice art.: 6402679
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6402679
    EAN / GTIN 7291075233254
    Codice del produttore 6402679
    Numero-L L23940 765

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 1.3 mm, Larghezza taglio (CW) 2.5 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo M
    • Clearance Angle Major (AN) 18 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 1.3 mm
    • Larghezza taglio (CW) 2.5 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7.8 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello