• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MG 12-08C16 Barre CHAMGROOVE per lavorazioni interne. Dmin 8mm

Codice art.: 2800908
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMGROOVE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800908
EAN / GTIN 7291075102796
Codice del produttore 2800908
Numero-L L23920 75

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 92 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Functional Width (WF) 4.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 92 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMGROOVE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello