• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MG 12.7-08C16 Barre CHAMGROOVE per lavorazioni interne. Dmin 8mm.

Codice art.: 2800917
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMGROOVE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800917
EAN / GTIN 7291075102819
Codice del produttore 2800917
Numero-L L23920 1090

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.118″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.02″ ,Overall Length (OAL) 3.7″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.059″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.118″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.02″
  • Functional Width (WF): 0.19″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.315″
  • Overall Length (OAL): 3.7″

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMGROOVE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello