MG 12-11C25 Barre CHAMGROOVE per lavorazioni interne. Dmin 8mm

Codice art.: 2800909
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMGROOVE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800909
EAN / GTIN 7291075102802
Codice del produttore 2800909
Numero-L L23920 72

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 92.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Functional Width (WF) 6.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm
  • Overall Length (OAL) 92.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMGROOVE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello