• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GIQR 8-A18-0.15 IC528 Inserti per profilatura e scanalatura interne.

Codice art.: 6402676
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402676
EAN / GTIN 7291075108439
Codice del produttore 6402676
Numero-L L23940 112

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 1.6 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo M
  • Clearance Angle Major (AN) 18 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.6 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7.8 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello