GIQL 8-MT-0.05 IC528 Inserti per filettatura interna a 60° a profilo parziale. Dmin 8 mm

Codice art.: 6402504
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6402504
EAN / GTIN 7291075102758
Codice del produttore 6402504
Numero-L L23940 8

Descrizione

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Lengte mes (L) 7,78 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 1,59 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 50 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 16 schroefdraden/″

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello