GIPA 6.00-3.00-D ID5 Inserti bilaterali rettificati con spoglia superiore lappata, per alluminio

Codice art.: 6401920
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6401920
EAN / GTIN 7291075230239
Codice del produttore 6401920
Numero-L L23940 1398

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello