{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX55 | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Dimensione profilo A | 11,2 mm | |
⌀ Lato azionamento | 17,8 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637565 TX55 | |
EAN / GTIN | 4045197726117 | |
Codice del produttore | 637565 TX55 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione lunga TX55
su richiesta
Disponibile a magazzino
718 pezzi in magazzino
9,93 €
2,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.279 pezzi in magazzino
8,46 €
2,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.292 pezzi in magazzino
13,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
226 pezzi in magazzino
8,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
422 pezzi in magazzino
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 17,8 | 25 | 22,5 | 22 | 18 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
Lunghezza | 100 | 55 | 60 | 55 | 100 |
Impronta Torx® | TX55 | TX55 | TX55 | TX55 | |
Dimensione profilo A | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |