{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX50 | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Dimensione profilo A | 8,8 mm | |
⌀ Lato azionamento | 17,8 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637565 TX50 | |
EAN / GTIN | 4045197726100 | |
Codice del produttore | 637565 TX50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione lunga, Impronta Torx®: TX50
su richiesta
Disponibile a magazzino
593 pezzi in magazzino
8,83 €
2,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
12,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 17,8 mm | 17,5 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Lunghezza | 100 mm | 107 mm |
Impronta Torx® | TX50 | TX50 |
Dimensione profilo A | 8,8 mm | 8,8 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |