{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX15/200 | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Dimensione profilo A | 3,3 mm | |
⌀ Lato azionamento | 17,8 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637565 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197562227 | |
Codice del produttore | 637565 TX15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione lunga TX15
su richiesta
Disponibile a magazzino
838 pezzi in magazzino
8,83 €
2,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
10,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
439 pezzi in magazzino
9,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 17,8 | 17,5 | 18 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lunghezza | 100 | 43 | 100 |
Impronta Torx® | TX15/200 | TX15 | |
Dimensione profilo A | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |