Bussola poligonale da 3/8 pollice 3/8 pollici

Codice art.: 637100 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 3/8 pollici
    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    ⌀ Lato uscita 13,7 mm
    Lunghezza 27 mm
    Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 637100 3/8
    EAN / GTIN 4018754004225
    Codice del produttore 02410024

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
    Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo AS Drive che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

    Norma:

    DIN 3124

    Materiale:

    Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Bussola poligonale da 3/8 pollice  3/8 pollici

    Bussola poligonale da 3/8 pollice 3/8 pollici

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    15 pezzi in magazzino
    8,25 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    596 pezzi in magazzino
    6,31 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    487 pezzi in magazzino
    9,25 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    ⌀ Lato uscita 13,7 14,3 14,3
    Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale Chiave a bussola poligonale Chiave a bussola poligonale
    Quadro di manovra femmina 3/8 3/8 3/8
    Lunghezza 27 25,5 64
    Apertura 3/8 3/8 3/8
    Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello