Bussola poligonale da 3/8 pollice 3/4 pollici

Codice art.: 637100 3/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 3/4 pollici
    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    ⌀ Lato uscita 25,2 mm
    Lunghezza 32 mm
    Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 637100 3/4
    EAN / GTIN 4018754004287
    Codice del produttore 02410040

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
    Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo AS Drive che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

    Norma:

    DIN 3124

    Materiale:

    Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Bussola poligonale da 3/8 pollice  3/4 pollici

    Bussola poligonale da 3/8 pollice 3/4 pollici

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    3 pezzi in magazzino
    9,80 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    664 pezzi in magazzino
    6,83 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    483 pezzi in magazzino
    11,34 €
    6,40 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    ⌀ Lato uscita 25,2 25,6 25,6
    Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale Chiave a bussola poligonale Chiave a bussola poligonale
    Quadro di manovra femmina 3/8 3/8 3/8
    Lunghezza 32 29 64
    Apertura 3/4 3/4 3/4
    Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello