{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Per ⌀ viti | 2,1 mm - 3 mm | |
⌀ Lato azionamento | 11 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631625 1 | |
EAN / GTIN | 4045197559753 | |
Codice del produttore | 631625 1 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |