{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione dell’impronta a croce | 4 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Per ⌀ viti | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ Lato azionamento | 11 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197559784 | |
Codice del produttore | 631625 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti con impronta a croce Phillips, attacco da 1/4 pollice 4
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.717 pezzi in magazzino
5,49 €
1,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
8,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
457 pezzi in magazzino
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
790 pezzi in magazzino
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Giravite per viti Pozidriv | Chiavi maschio esagonali |
Per ⌀ viti | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm |
Dimensione dell’impronta a croce | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lunghezza | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |