{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Per ⌀ viti | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ Lato azionamento | 11 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631625 3 | |
EAN / GTIN | 4045197559777 | |
Codice del produttore | 631625 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti con impronta a croce Phillips, attacco da 1/4 pollice 3
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.879 pezzi in magazzino
5,49 €
1,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
731 pezzi in magazzino
5,49 €
1,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino
7,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
422 pezzi in magazzino
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
747 pezzi in magazzino
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 11 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Giravite per viti Pozidriv | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Per ⌀ viti | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm |
Lunghezza | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Superficie | es. cromata | es. cromata | cromata opaca | cromato | cromato |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |