{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 11 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 15,5 mm | |
Lunghezza | 23 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 630950 11 | |
EAN / GTIN | 4018754000364 | |
Codice del produttore | 01030011 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 11mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino
5,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
846 pezzi in magazzino
2,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 15,5 mm | 15,9 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 23 mm | 25 mm |
Apertura | 11 mm | 11 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |