{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 11,6 mm | |
Lunghezza | 23 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 630950 8 | |
EAN / GTIN | 4018754000333 | |
Codice del produttore | 01030008 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
422 pezzi in magazzino
5,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.276 pezzi in magazzino
2,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
874 pezzi in magazzino
12,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 11,6 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 23 mm | 25 mm | 50 mm |
Superficie | cromata | cromata | |
Apertura | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |