Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 38 pezzi, Modello: 38

Codice art.: 630345 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola poligonale: 5-13
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-8
  • Materiale: Acciaio al cromo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 38
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola poligonale 5-13 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-8 mm
Normativa DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Materiale Acciaio al cromo
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 227 mm
Larghezza 131 mm
Altezza 57 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale; Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx®
Dimensione apertura Metrica
Superficie cromata (resistente al distacco)
Con QuickRelease si
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630345 38
EAN / GTIN 4018754323241
Codice del produttore 96010120

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2,5 – M8. Per poligono esterno Torx® con filettatura M3 − M8. Per viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8. Per poligono interno Torx® con filettatura M2,5 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

Bussole con bocca poligonale: 10 pz. n. art. 630950 Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bussole per poligono esterno Torx®: 6 pz. n. art. 631500 Dim. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bussole per viti Phillips: PH1; PH2
Bussole per esagono incassato: 5 pz. n. art. 631710 Dim. 3; 4; 5; 6; 8
Inserti avvitatore per poligono interno Torx®: 9 pz. n. art. 631801 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Leva a T QR: 1 pz. n. art. 633050 Dim. 116
Impugnatura QR: 1 pz. n. art. 632950 Dim. 150
Prolunghe QR: 2 pz. n. art. 632545 Dim. 50; 150
Snodo cardanico QR: 1 pz. n. art. 633550 Dim. 1/4
Cricchetto QR: 1 pz. n. art. 632355 Dim. 1/4
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 38 pezzi, Modello: 38

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 38 pezzi, Modello: 38

su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
414,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.571 pezzi in magazzino
209,07 €
144,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.091 pezzi in magazzino
228,74 €
154,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
997 pezzi in magazzino
180,79 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale; Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx® Chiavi a bussola con bocca esagonale; Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®; Giravite esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx® Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx® Chiavi a bussola esagonali; Giravite esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici
Larghezza 131 mm 147 mm 147 mm 174 mm
Altezza 57 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Lunghezza 227 mm 257 mm 257 mm 357 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-8 mm 3-8 mm 3-6 mm 3-6 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello