Box modulare 4-1

Codice art.: 630310 4-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.571 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione esterna lunghezza 492 mm
    Dimensione esterna larghezza 247 mm
    Dimensione esterna altezza 66 mm
    Dimensione interna lunghezza 485 mm
    Dimensione interna larghezza 230 mm
    Dimensione interna altezza 54 mm
    Tipo di prodotto Box modulare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 630310 4-1
    EAN / GTIN 4045197681638
    Codice del produttore 630310 4-1

    Descrizione

    Per:

    Assortimenti fino al Cat. 49 n. art. 630013, 630023, 634800, 637713, 637813, 637913, 638013, 638025, 639063, 680150.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello