{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | multicraft | |
Impronta Torx® | TX7 | |
Lunghezza lama | 50 mm | |
Lunghezza complessiva | 110 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale lama | Acciaio speciale PB Swiss Tools | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625400 TX7 | |
EAN / GTIN | 7610733064014 | |
Codice del produttore | 6400.7-50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giraviti per viti con impronta Torx® TX7
su richiesta
Disponibile a magazzino
142 pezzi in magazzino
6,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
4,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
522 pezzi in magazzino
5,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro |
Lunghezza complessiva | 110 mm | 147 mm | 142 mm |
Cappuccio girevole | no | ||
Lunghezza lama | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Materiale lama | Acciaio speciale PB Swiss Tools | Acciaio speciale al cromo-vanadio | |
Impronta Torx® | TX7 | TX7 | TX7 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |