Giraviti per viti con impronta Torx® TX45

Codice art.: 625400 TX45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie multicraft
Impronta Torx® TX45
Lunghezza lama 145 mm
Lunghezza complessiva 265 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio speciale PB Swiss Tools
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625400 TX45
EAN / GTIN 7610733087358
Codice del produttore 6400.45-145

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX27 con esagono di manovra.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello