Giraviti per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: TX15

Codice art.: 625400 TX15
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
372 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie multicraft
Impronta Torx® TX15/200
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio speciale PB Swiss Tools
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625400 TX15
EAN / GTIN 7610733087297
Codice del produttore 6400.15-80

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “multicraft” a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX27 con esagono di manovra.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello