{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX27 | |
Lunghezza lama | 200 mm | |
Lunghezza complessiva | 232 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Punta di precisione | nero | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625231 TX27 | |
EAN / GTIN | 4045197950536 | |
Codice del produttore | 625231 TX27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giravite per viti Torx®, lungo, con impugnatura a T TX27
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
9,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
6,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
10,30 €
5,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 232 mm | 132 mm | 187 mm |
Lunghezza lama | 200 mm | 100 mm | 125 mm |
Punta di precisione | nero | nero | |
Impronta Torx® | TX27 | TX27 | TX27 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite |