{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX25 | |
Lunghezza lama | 200 mm | |
Lunghezza complessiva | 225 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Punta di precisione | nero | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625231 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197950529 | |
Codice del produttore | 625231 TX25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giravite per viti Torx®, lungo, con impugnatura a T TX25
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
8,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
600 pezzi in magazzino
6,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.158 pezzi in magazzino
9,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Esecuzione codolo | rotondi | ||
Lunghezza complessiva | 225 mm | 125 mm | 187 mm |
Lunghezza lama | 200 mm | 100 mm | 125 mm |
Punta di precisione | nero | nero | nero |
Impronta Torx® | TX25 | TX25 | TX25 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |