{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX20 | |
Lunghezza lama | 200 mm | |
Lunghezza complessiva | 225 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Punta di precisione | nero | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625231 TX20 | |
EAN / GTIN | 4045197950512 | |
Codice del produttore | 625231 TX20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giravite per viti Torx®, lungo, con impugnatura a T TX20
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino
7,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
6,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
263 pezzi in magazzino
8,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Esecuzione codolo | rotondi | ||
Lunghezza complessiva | 225 mm | 125 mm | 187 mm |
Lunghezza lama | 200 mm | 100 mm | 125 mm |
Punta di precisione | nero | nero | nero |
Impronta Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |