{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 22 mm | |
Apertura 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 243 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 38,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 42 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 15 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 16 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619705 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197673411 | |
Codice del produttore | 619705 22X24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia aperta 22X24 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
369 pezzi in magazzino
25,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
480 pezzi in magazzino
11,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
903 pezzi in magazzino
12,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
307 pezzi in magazzino
19,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 243 | 325 | 325 | 330 |
Apertura 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Apertura 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 38,5 | 34 | 34 | 34 |
⌀ Massimo anello D2 max | 42 | 37 | 37 | 37 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |