{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 153 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 19,4 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 21,4 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 8 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 8,5 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619705 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197673343 | |
Codice del produttore | 619705 10X11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia aperta 10X11 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
647 pezzi in magazzino
10,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.313 pezzi in magazzino
4,28 €
2,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.506 pezzi in magazzino
5,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 153 | 197 | 197 |
Apertura 1 | 10 | 10 | 10 |
Apertura 2 | 11 | 11 | 11 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 19,4 | 16 | 16 |
⌀ Massimo anello D2 max | 21,4 | 18 | 18 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |