{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 10 mm | |
Lunghezza chiave L | 115 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 13,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 16 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 6 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617900 8X10 | |
Codice del produttore | 617900 8X10 |