{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 20 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Lunghezza chiave L | 204 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 29 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 32,4 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 10,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617900 20X22 | |
Codice del produttore | 617900 20X22 |