{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 19 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Lunghezza chiave L | 204 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 29 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 32,4 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 10,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385765 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, diritta 19X22 mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
6,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.748 pezzi in magazzino
7,05 €
3,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata |
Posizione anello | 0 grado | 0 grado |
Lunghezza chiave L | 204 mm | 204 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 29 mm | 29 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 32,4 mm | 32,4 mm |