{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 10 mm | |
Lunghezza chiave L | 115 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 13,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 16 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 6 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021246 | |
Codice del produttore | 41050810 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 8X10mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
11,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
308 pezzi in magazzino
4,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
657 pezzi in magazzino
4,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
548 pezzi in magazzino
3,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
962 pezzi in magazzino
9,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 115 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Apertura 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Apertura 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | metrica | Metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 13,5 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |