{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 18 mm | |
Apertura 2 | 21 mm | |
Lunghezza chiave L | 210 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 26,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 30,5 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 9,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754021352 | |
Codice del produttore | 41051821 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 18X21mm
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
22,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino
10,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 210 mm | 194 mm |
Apertura 2 | 21 mm | 21 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D2 max | 30,5 mm | 30,5 mm |
Altezza massima anello h1 max | 9,8 mm | 9,8 mm |