{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Lunghezza chiave L | 203 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 17,3 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 18,6 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 10,5 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 616500 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021703 | |
Codice del produttore | 41071213 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi poligonali doppie, curve 12X13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino
14,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
487 pezzi in magazzino
3,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
596 pezzi in magazzino
9,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 203 | 144 | 220 |
Apertura 1 | 12 | 12 | 12 |
⌀ Massimo anello D1 max | 17,3 | 19 | 20 |
⌀ Massimo anello D2 max | 18,6 | 21 | 21 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |