Set di chiavi a bussola 1/4″ 16 pz. esagono 4-13 mm

Codice art.: 6162220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6162220
    EAN / GTIN 4010886616222
    Codice del produttore 6162220
    Numero-L L60160 1843

    Descrizione

    Descrizione:

    Con bussole a profilo UD esagonale, per uso a mano
    Con utensili di azionamento
    Con leva a cricco reversibile a dentatura fine
    Con robusto cricchetto reversibile a leva
    In cassetta di plastica
    Misure: 200 x 120 x 38 mm
    Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm

    Proprietà:

    • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
    • Larghezza totale [mm]: 200 mm
    • Altezza totale [mm]: 38 mm
    • Profondità totale [mm]: 120 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello