Inserto per chiave a bussola 1/4″ esagonale 10 mm

Codice art.: 6166210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6166210
EAN / GTIN 4010886616628
Codice del produttore 6166210
Numero-L L60160 1084

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • Lunghezza inserto: 25,0 mm
  • Inserto Ø 1: 14,7 mm
  • Ø di inserimento 2: 14,7 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 10,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 14 mm
  • Altezza totale [mm]: 14 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 25 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato opaco
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello