• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto per chiave a bussola 1/4″ esagonale 13 mm

Codice art.: 6166640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6166640
EAN / GTIN 4010886616666
Codice del produttore 6166640
Numero-L L60160 496

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • Lunghezza inserto: 25,0 mm
  • Inserto Ø 1: 18,5 mm
  • Ø di inserimento 2: 18,5 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 10,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 18 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 25 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato opaco
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 13
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello