{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 18 mm | |
Apertura 2 | 21 mm | |
Lunghezza chiave L | 300 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 28 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 32 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615700 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197160737 | |
Codice del produttore | 615700 18X21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 18X21mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
5,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
9,35 €
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
187 pezzi in magazzino
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
310 pezzi in magazzino
16,92 €
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 300 mm | 308 mm | 308 mm | 300 mm |
Apertura 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Apertura 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |