Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 27X30 mm

Codice art.: 615700 27X30
Sconto
21,63 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.620 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 27 mm
    Apertura 2 30 mm
    Lunghezza chiave L 360 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 40 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 44 mm
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 615700 27X30
    EAN / GTIN 4045197160829
    Codice del produttore 615700 27X30

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo AS-Drive.

    Vantaggi:

    Profilo AS-Drive:
    • Le viti vengono strette sui fianchi.
    • Le viti non si rovinano.
    • Durano più a lungo.
    • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.
    • Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Nota:

    Profilo speciale AS-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio AS-drive.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello