• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile 17 mm

Codice art.: 614812 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.073 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 17 mm
Lunghezza chiave L 233 mm
Apertura bocca b 36,6 mm
Altezza bocca h1 7,9 mm
Altezza anello h2 10,9 mm
⌀ Anello D 33,3 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614812 17
EAN / GTIN 4045197160454
Codice del produttore 614812 17

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile 17 mm

Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile 17 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
2.073 pezzi in magazzino
28,98 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13.016 pezzi in magazzino
17,70 €
5,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
321 pezzi in magazzino
18,01 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.457 pezzi in magazzino
28,88 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.377 pezzi in magazzino
18,58 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Processo di produzione forgiato forgiato forgiato forgiato forgiato
Angolo di registro 5 5 5 5 5
Superficie es. opaca cromata es. opaca cromata es. opaca cromata es. opaca cromata cromato
⌀ Anello D 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
Lunghezza chiave L 233 233 126 233 233
Apertura 17 17 17 17 17
Altezza anello h2 10,9 10,9 10,9 10,9 10,7

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello