{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 12 mm | |
Lunghezza chiave L | 174 mm | |
Apertura bocca b | 25,9 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,8 mm | |
Altezza anello h2 | 8,7 mm | |
⌀ Anello D | 23,7 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614812 12 | |
EAN / GTIN | 4045197160409 | |
Codice del produttore | 614812 12 |