{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 15 mm | |
Lunghezza chiave L | 200 mm | |
Apertura bocca b | 33,4 mm | |
Altezza bocca h1 | 6,9 mm | |
Altezza anello h2 | 10 mm | |
⌀ Anello D | 28,9 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614812 15 | |
EAN / GTIN | 4045197160430 | |
Codice del produttore | 614812 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile 15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.043 pezzi in magazzino
26,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.432 pezzi in magazzino
15,78 €
6,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino
16,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.002 pezzi in magazzino
26,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.924 pezzi in magazzino
16,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
⌀ Anello D | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Altezza bocca h1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,3 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |