{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 41 mm | |
Lunghezza chiave L | 600 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 16 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 26 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 41 | |
EAN / GTIN | 4010886610206 | |
Codice del produttore | 6102080 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 41mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
103,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino
36,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
930 pezzi in magazzino
38,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 16 mm | 17 mm | 17 mm |
Superficie | es. cromata | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata |
Posizione anello | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 600 mm | 442 mm | 442 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |