{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 9 mm | |
Lunghezza chiave L | 180 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 7,5 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 9 | |
EAN / GTIN | 4010886608012 | |
Codice del produttore | 6080170 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
13,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.524 pezzi in magazzino
3,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
394 pezzi in magazzino
4,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
Superficie | es. cromata | esecuzione cromata | cromato |
Posizione anello | 15 | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 180 | 130 | 158 |
Apertura | 9 | 9 | 9 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |