• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave combinata, pollici 1/4 pollici

Codice art.: 613970 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
389 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1/4 pollici
Lunghezza chiave L 101 mm
Altezza bocca massima h1 4 mm
Altezza massima anello h2 max 6 mm
Posizione anello 15 grado
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura in pollici
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613970 1/4
EAN / GTIN 4045197550033
Codice del produttore 613970 1/4

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello