Chiave combinata, pollici 7/16 pollici

Codice art.: 613970 7/16
Sconto
4,03 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.906 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 7/16 pollici
    Lunghezza chiave L 151 mm
    Altezza bocca massima h1 5,5 mm
    Altezza massima anello h2 max 10 mm
    Posizione anello 15 grado
    Superficie esecuzione cromata
    Dimensione apertura in pollici
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 613970 7/16
    EAN / GTIN 4045197550064
    Codice del produttore 613970 7/16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello