Chiave combinata, pollici 11/16 pollici

Codice art.: 613970 11/16
Sconto
6,48 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.742 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 11/16 pollici
    Lunghezza chiave L 211 mm
    Altezza bocca massima h1 8 mm
    Altezza massima anello h2 max 13 mm
    Posizione anello 15 grado
    Superficie esecuzione cromata
    Dimensione apertura in pollici
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 613970 11/16
    EAN / GTIN 4045197550705
    Codice del produttore 613970 11/16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello