{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 27 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 310 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 13 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 18 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613950 27 | |
EAN / GTIN | 4045197159892 | |
Codice del produttore | 613950 27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 27 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.522 pezzi in magazzino
12,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
483 pezzi in magazzino
14,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 13 | 12 |
Superficie | esecuzione cromata | cromato |
Posizione anello | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 310 | 386 |
Apertura | 27 | 27 |
Altezza massima anello h2 max | 18 | 18 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |