{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 25 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 290 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 12 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 16 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613950 25 | |
EAN / GTIN | 4045197441652 | |
Codice del produttore | 613950 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave combinata, cromata, Apertura: 25mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
705 pezzi in magazzino
13,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino
12,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 12 mm | 12 mm |
Superficie | esecuzione cromata | esecuzione fosfatata |
Posizione anello | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 290 mm | 290 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 16 mm | 16 mm |